GIRA - Dobbel stikkontakt aluminium med barnesikring, for innfelling i 1,5 veggboks - GI273526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Med signallampe - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337000785
Elnummer
1522572
Leverandørens varenummer
GI273526
Typebeskrivelse
1522572
Antall enheter:
2
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Tilkoblingstype:
Andre
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


