GIRA - Dørst. påvegg kam. 1x Dørkommunikasjon aluminiumsfarget - GI126965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Påvegg
Antal ringeknapper - 1
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337269656
Elnummer
6306429
Leverandørens varenummer
GI126965
Typebeskrivelse
Video
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Påvegg
Antal ringeknapper:
1
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Sølv
Driftsmodus:
Trykkbryter
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
Ja
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Åpningsvinkel kamera:
100 °
Frontmateriale:
Plast
Høyde:
253 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
40 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Gira porttelefoner kommuniserer på to-leders buss også ved bruk av video m/fargekamera og aktiv TFT fargedisplay inne. Systemet kan benyttes på gamle kablingssystemer og kan derfor benytte den gamle ringeledningen som benyttes for ringeklokker. Systemet er adresserbart og programmeres med noen enkle tastetrykk på produktene. Systemet har inntil 28 adresser, slik at maks antall brukere blir 27!
Maks avstand mellom dørstasjon og den inneenheten som plasseres lengst unna er 100 meter med video. Ved å bruke telefongrensesnittet, kan man overføre ringesignalet til trådløs telefon eller mobiltelefon. Man kan altså åpne døren i bygningen ved hjelp av mobiltelefonen.
Svarapparater fåes både med telefonrør, slik man er vant med på porttelefoner, og med handsfreeteknologi der høyttaler og mikrofon er innebygget i samme enhet.
Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no


