GIRA - eNet persienneaktuator 1-kanals tavlemontert - GE543700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337774297
Elnummer
4509295
Leverandørens varenummer
GE543700
Typebeskrivelse
4509295
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel
- Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres
- Lamellomstyringstid kan lagresKAN STILLES INN MED eNet-SERVER
- Omstyringstid ved skifte av retning
- Beskyttelse mot å bli sperret ute
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer)
- Betjeningssperrer
- Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm
- Oppdatering av apparatprogramvaren


