GIRA - eNet S3000 betjeningsmodul memory med pilsymboler, renhvit glanset - GE549203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337052364
Elnummer
4500584
Leverandørens varenummer
GE549203
Typebeskrivelse
4500584
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Sperrefunksjon kan gjøres direkte på betjeningsmodulen og sperrer den trådløse betjeningen via eNet, den sprerrer for signaler fra slaver og deaktiverer minnemodusen. Nattmodus kan velges. Det betyr at status- og funksjons-LED på betjeningsmodulen ikke lyser konstant. Dette er et eNet produkt med toveis kommunikasjon, det betyr at det sender statustilbakemelding til trådløs sender og appvisualiseringen vil vise hvilken status apparatet har. LED-lamper på produktet viser status. Automatisk analyse av innganger for slaveenheter.
Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:
- Posisjonering av avskjerminger via scenario-oppkalling.
- Posisjonering for solskjerming og skumring.
- Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.
Funksjoner i kombinasjon med innsats for styring av lys:
- Scenarier
- Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.
Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.2 (avhengig av innsatsen):
Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
Deaktiver underenhetanalyse.
Betjeningssperrer.
Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
Etterløpstid.
Inn- eller utkoblingsforsinkelse.
Opp- eller neddimmingsrampe.
Forvarsel om utkobling.
Permanent på, permanent av.
Hotellfunksjon.
Lysregulering.
Repeaterfunksjon.
Apparatprogramvaren oppdateres av produsent.
Disse produktene forutsetter kommunikasjon mot eNet-server GE530100.


