GIRA - eNet touch LED-dimmer komplett for veggboks, system 2000, 20-420W, hvit - GK54238503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738010858
Elnummer
4500506
Leverandørens varenummer
GK54238503
Typebeskrivelse
4500506
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformatorer med halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogen-, HV-LED-lamper og kompaktlysrør.
-Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
-Valgt driftsmodus vises av LED.
-Egenskaper som beskytter lampen.
-Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
-Minimumslysstyrke kan stilles inn.
-Slaver kan tilkobles.
-Elektronisk kortslutningsvern.
-Elektronisk overtemperaturvern.
-Drift med og uten nulledertilkobling.


