GIRA - eNet veggsender 3-kanals komplett med bunnplatesett og enkel ramme - GK5333100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738003034
Elnummer
4509214
Leverandørens varenummer
GK5333100
Typebeskrivelse
4509214
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
Ja
Produktet består av:
- GE 533 3100 veggsender 3 kanaler klar hvit
- GE 5339 00 bunnplatesett for veggsender System 55
- GI 211 03 Ramme standard 55 hvit glanset


