GIRA - Gira Keyless In Kodetastatur Gira TX_44 (VT I) aluminiumsfarget - GI260565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Kodelås
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337051411
Elnummer
6306608
Leverandørens varenummer
GI260565
Typebeskrivelse
3 hulls
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Kodelås
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Aluminium
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Busstilkobling inkludert:
Ja


