GIRA - KNX IP-gateway tavlemontert - GB216800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337084457
Elnummer
4504099
Leverandørens varenummer
GB216800
Typebeskrivelse
IP-grensesnitt KNX/EIB tavl.
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gira KNX IP gateway kommuniserer med KNX bussen ved hjelp av Internet Protocol (IP). Den tilkobles datanettet med en RJ45 plugg. Enheten har to RJ45 tilkoblinger for viderekobling internt i sikringsskapet. Dette gjør at man kan koble sammen flere IP gatewayer eller andre IP enheter uten bruk av aktive switcher e.l.. IP gateway benytter KNXnet/IP standarden for å kommunisere med KNXbussen. Dette gjør at man enkelt kan etablere kommunikasjon mellom KNX bussen og en PC for for eksempel fjernprogrammering. KNX IP gateway er perfekt for bruk sammen med ayControl da den støtter 4 samtidige IP tunneller.


