GIRA - KNX Persiennerelé 1x innfelt - GB216500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 3
Maks omkoblingseffekt - 3 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337075943
Elnummer
4502992
Leverandørens varenummer
GB216500
Typebeskrivelse
KNX Mini persiennerele
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
3
Maks omkoblingseffekt:
3 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
0 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


