GIRA - KNX Tastsensor 3 Komfort 1x kanal System 55 - GB513100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 2
Antall knapper - 1
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337086833
Elnummer
4507126
Leverandørens varenummer
GB513100
Typebeskrivelse
KNX bryter serie Tastsensor 3
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
2
Antall knapper:
1
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med display:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
Ja
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Produktegenskaper: To røde status LED pr. vippe, demonteringsbeskyttelse, stort merkefelt.
Vippesett bestilles separat i ønsket farge og design.
MONTERING
Monteres sammen med Busstilkobling 3 i standard veggboks. Knapp for programmering av fysisk adresse er plassert på høyre side bak øverste vippe for enkel tilgang.


