Utgått

GIRA - KNX Ventilmotor Servo Drive 3 - GB217600

KopierKopier
GIRA - KNX Ventilmotor Servo Drive 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Ventil til varmeelement

  • Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei

  • Funksjon master/slave - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337019374

Elnummer

4549110

Leverandørens varenummer

GB217600

Typebeskrivelse

4549110

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Ventil til varmeelement

Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:

nei

Funksjon master/slave:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Knapper for manuell styring ved drift:

nei

Temperatur og posisjonsindikering:

nei

Antall digitale innganger:

1

Nominell spenning:

230 V

Strømforsyning for bus:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Elektromotorisk aktuator til varme eller kjøleventiler, skrues på ventilhodet med M30 x 1,5 mm gjenger. Integrert bustilkobling og temperatursensor. Mekanisk visning av ventilløftehøyden (1-4,2mm). Inngang for ekstern temperatursensor. Kan brukes i varmefordelere. Innstillingsverdi i 1 bit eller 1 byte. Syklisk overvåking av innstillingssverdien. Feilmeldeobjekt ved startfeil. Nøddrift via integrert temperatursensor. 2 tvangsstillinger eller 1 tvangsstilling og et grenseverdiobjekt kan justeres. Minimum og maksimum innstillingsverdi kan justeres. IP40, Omgivelsestemperatur 0-50°C. I grunninnstillingen passer aktuatoren på ventiler fra Heimeier. Bruk adapter for ventilunderdeler som er laget av andre produsenter.