GIRA - Påvegg hus 1 modul System 106 antrasitt - GI5501910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall enheter:
1Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337022893
Elnummer
6300001
Leverandørens varenummer
GI5501910
Typebeskrivelse
6300001
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
106,5 mm
Høyde:
23,35 mm
Dybde:
106,5 mm
Produktet leveres med 10-polet flatkabel og endemotstand.
(gjelder ikke 1-hulls påveggshus)
(gjelder ikke 1-hulls påveggshus)


