GIRA - Påvegg hus 3 moduler 1x3 System 106 hvit - GI5503902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall enheter:
3Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337022923
Elnummer
6300004
Leverandørens varenummer
GI5503902
Typebeskrivelse
6300004
Antall enheter:
3
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
106,5 mm
Høyde:
25,35 mm
Dybde:
319,5 mm
Produktet leveres med 10-polet flatkabel og endemotstand (gjelder ikke 1-hulls påveggshus).


