GIRA - Påvegg hus 4 moduler 2x2 System 106 hvit - GI5508902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337022961
Elnummer
6300010
Leverandørens varenummer
GI5508902
Typebeskrivelse
6300010
Antall enheter:
4
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
213 mm
Høyde:
25,35 mm
Dybde:
213 mm
Produktet leveres med 10-polet flatkabel og endemotstand (gjelder ikke 1-hulls påveggshus).


