GIRA - Ramme esprit glass mint 5 hull - GI21518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 5
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Glass
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337215189
Elnummer
1410902
Leverandørens varenummer
GI21518
Typebeskrivelse
5 hulls
Antall enheter:
5
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Glass
Farge:
Grønn
Antall enheter horisontalt:
5
Antall enheter vertikalt:
5
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
5
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
5
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Type feste:
Klemfeste


