GIRA - Reléinnsats System 2000 - GI85300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 230 V
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Egnet for lysrør/energisparelampe - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337853008
Elnummer
4548722
Leverandørens varenummer
GI85300
Typebeskrivelse
Systemmeldere
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Egnet for lysrør/energisparelampe:
Ja
Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:
Ja
Egnet for viklet lavspenningstrafo:
Ja
Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:
Ja
Egnet for trappeautomat:
nei
Bare egnet som understasjon:
nei
Inngang for utvidelsesenhet:
Ja
Med nøytrallederkontakt:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...40 °C


