GIRA - Ringeknapp egnet for tekst System 106 hvit - GI5549902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Dørstasjon
Monteringsmetode - Andre
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337022787
Elnummer
6300037
Leverandørens varenummer
GI5549902
Typebeskrivelse
6300037
Egnet for:
Dørstasjon
Monteringsmetode:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Benytt Gira sin merkingstjeneste for å designe egne ringeknapper med symboler og bokstaver i ulike fonter. Du finner den online på www.marking.gira.com.
Dokumentet som genereres fra Gira sin tjeneste benyttes ved bestilling av produktene via Function AS sitt kundesenter.
MODULÆR OPPBYGNING
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.
KVALITETSMATERIALER
Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:
- Børstet rustfritt stål
- Eloksert aluminium C-0
- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)
Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.
ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.
INDIVIDUELL MERKING
Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).
Dokumentet som genereres fra Gira sin tjeneste benyttes ved bestilling av produktene via Function AS sitt kundesenter.
MODULÆR OPPBYGNING
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.
KVALITETSMATERIALER
Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:
- Børstet rustfritt stål
- Eloksert aluminium C-0
- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)
Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.
ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.
INDIVIDUELL MERKING
Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).


