GIRA - Ringeknappmodul 3k System 106 edelstål - GI5533920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Snakke/ringe på
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 3
Farge - Edelstål
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337022565
Elnummer
6300019
Leverandørens varenummer
GI5533920
Typebeskrivelse
6300019
Modell / utførelse:
Snakke/ringe på
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
3
Farge:
Edelstål
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
106,5 mm
Høyde:
106,5 mm
Dybde:
45 mm
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Inneholder tastatur:
nei
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til den aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseendet endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.
Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i børstet rustfritt stål, eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.
Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.
Individuelle tekstemuligheter
Ringeknapp- og infomoduler kan tekstmerkes individuelt med laser via Gira tekstservice (www.marking.gira.com).
Ta hensyn til følgende ved valg av monteringsstedet:
- Motlys: Ikke rett kameralinsen ut mot sterkt motlys som f. eks. en gatelanterne eller hagebelysning. Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
- Bildebakgrunn: Ikke rett kameraet ut mot veldig lyse bildebakgrunner og bakgrunner med sterke kontraster.
- Belysning: Ved tilleggsbelysning i inngangsområdet burde kameralinsen ikke belyses direkte forfra (se "Motlys").
- Monteringshøyde: 1,50 m (anbefaling).
- Registreringsvinkel: 100°
Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for system 106 påveggboks (enkel til 5-dobbel):
- Låse modulen på funksjonsbæreren.
- Sette på tilkoblingskabelen.
- Sette på avslutningsmotstander
I påveggshus (unntatt enkle påveggshus) finner du alltid to avslutningsmotstander vedlagt. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.
Se bruksanvisning for å bytte glassfronten. Dette kan gjøres dersom den blir skadet. Glassfronten har ikke eget produktnummer. Ta kontakt med Function AS sitt kundesenter ved behov.


