GIRA - Ringeknappmodul deksel 2f System 106 edelstål - GI5542920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 2
Farge - Edelstål
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337022688
Elnummer
6300029
Leverandørens varenummer
GI5542920
Typebeskrivelse
6300029
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
2
Farge:
Edelstål
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
105,5 mm
Høyde:
23,35 mm
Dybde:
15 mm
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Inneholder tastatur:
nei
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


