Utgått

GIRA - Slave 2 leder System 2000 - GF33300

KopierKopier
GIRA - Slave 2 leder System 2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Biapparat

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337333005

Elnummer

4548721

Leverandørens varenummer

GF33300

Typebeskrivelse

Dimmere

Modell / utførelse:

Biapparat

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Basiselement

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Type feste:

Feste med klo og skrue

DIMMERINNSATS-SLAVE UNIVERSAL