GIRA - Svarapparat Video påvegg Plus Sys55 antrasitt - GI123928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Påvegg
Bildesystem - PAL
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337016250
Elnummer
6306565
Leverandørens varenummer
GI123928
Typebeskrivelse
6306565
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Påvegg
Bildesystem:
PAL
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Andre
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Skjermdiagonal:
55,9 mm
Skjermdiagonal i tommer:
2,2 inch
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
KNX
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
nei
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Svarapparatet Video påvegg registrerer automatisk om en ekstra strømforsyning er tilkoblet. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
- Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
- OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
- Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.
Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg plus styrer disse funksjonene:
- Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
- Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
- Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med relèmodulen eller den innfelte relèmodulen.
- Aktivering av døråpneren.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling for ringetone- og talevolum.
- Funksjoner i sluttkundemenyen
Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (mulig å velge mellom 21 forskjellige språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).
Ytterligere funksjoner i installatørmenyen:
Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, ringeknapptilordning, tilordning av internt anrop, godkjenninger av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.
Kortspor for SD-minnekort. SD-minnekort.
Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:
Internt bildeminne (må aktiveres av installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsing av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og interne anrop. Endring av dato/klokkeslett.
Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:
Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.
Egenskapene til SD-minnekortet:
Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAV-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder). Minnekortet følger med ved levering.
MONTERING
Monteres direkte på veggen og bygger kun 19mm. Kan også monteres over dobbel veggboks, via en 2-hulls monteringsramme uten mellomtrinn fra Gira sine rammeserier System 55, Gira F100 eller Gira E22.
Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no.


