GIRA - Svarapparat Video påvegg System 55 renhvit - GI127903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med minnefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337067771
Elnummer
6306518
Leverandørens varenummer
GI127903
Typebeskrivelse
Porttelefon anlegg
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
nei
Funksjonslamper:
nei
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
nei
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde:
127 mm
Dybde:
21 mm


