Glamox - Glamox H30 H 0600W Dt Hvit M/Dig. Term. Ledn/Plugg Ip20 - 670006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040666700060
Elnummer
5419547
Leverandørens varenummer
670006
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Monteringsmetode:
Gulv-/veggapparat
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Temperaturjustering:
4...28 °C
Bredde:
589 mm
Høyde:
370 mm
Dybde:
80 mm
Vekt:
5,2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
nei


