Gossen Metrawatt - ELIT Metravolt 12D+L - 10290005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 0,01...1200 V
Indikering av dreieretning - Ja
Lengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209155
Elnummer
8010402
Leverandørens varenummer
10290005
Typebeskrivelse
8010402
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
0,01...1200 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Lengde:
240 mm
Bladlengde:
21 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Resistansmåling:
1999000 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Med og uten batteri
Målekretskategori:
CAT IV


