Granberg - HANSKE VINTER FORET STR 9 BLACK DIAMOND 109.0400W-09 - 109.0400W-9

KopierKopier
Granberg - HANSKE VINTER FORET STR 9 BLACK DIAMOND 109.0400W-09

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 9

  • Farge - Svart

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - Ja

  • Hanskestørrelse (US) - L

  • Lang utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7023779049905

Elnummer

8850203

Leverandørens varenummer

109.0400W-9

Typebeskrivelse

8850203

Hanskestørrelse:

9

Farge:

Svart

Beskyttelse mot mekaniske farer:

Ja

Hanskestørrelse (US):

L

Lang utførelse:

nei

Foret:

Ja

Med sklisikkert belegg:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

nei

Beskyttelse mot kulde:

Ja

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

Håndflatebelagt

Type tetning:

Elastisk mansjett

Leveringsform:

Par

For monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser med høye krav til komfort, gripe- og slitasjeevne. Testet og godkjent for Ekstrem kulde. Fleksibel i temperaturer ned til -50 °C. ANTIWET COATING = Olje og vannavstøtende behandling.