Grøntklima AS - Festeklammer, kanal, 80 x 60mm til Standard - 121930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 20 mm
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588127414
Elnummer
4900475
Leverandørens varenummer
121930
Typebeskrivelse
4900475
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
25 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF