Grøntklima AS - Kondensvannslange, UV16, Ø16 2-lag, skjøtbar, drens, 50m - 102120218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990026
Elnummer
4900461
Leverandørens varenummer
102120218
Typebeskrivelse
4900461
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Dybde:
5000 mm
16mm. 2-lags UV-bestandig slange som er glatt innvendig. Slangen er produsert med overganger for hver 50cm, dette for å enkelt kunne skjøte slangen ved behov. Bruksområde:-20°C Passer til Alle kondensvannbrett. NB! Husk overganger
ProduktbladPDF