Grøntklima AS - MAPP-gass, MAP-HP, 400g/650m til WIGAM, SPITFIRE - 124558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 70 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991153
Elnummer
4900334
Leverandørens varenummer
124558
Typebeskrivelse
4900334
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
270 mm
MAP brennergass 450 grader for Spitfire.
ProduktbladPDF