Grøntklima AS - Telt for montasje, Easy Tent L180 x B180 x H200cm - 15591001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 170 mm
Bredde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991917
Elnummer
4900491
Leverandørens varenummer
15591001
Typebeskrivelse
4900491
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
170 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
1330 mm
Montasjetelt for "Montøren". Slå opp og demonter på 1 minutt.
ProduktbladPDF