Grøntklima AS - Vakuummeter, VG100A, elektr. 1/4 SAE tilslutning - 14691003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 40 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992082
Elnummer
4911281
Leverandørens varenummer
14691003
Typebeskrivelse
4911281
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
120 mm
Elektronisk vakuummeter fra CPS - VG100. Tradisjonelt vakuumeter med diodevisning.
ProduktbladPDF