Grøntklima AS - Varmekabel, drensrør, CDL T termostat, 10W/m, 80W/8+1m - 1310168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 10 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992006
Elnummer
4911273
Leverandørens varenummer
1310168
Typebeskrivelse
4911273
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
10 mm
Bredde:
10 mm
Dybde:
8000 mm
Varmekabel for bruk som frostsikring i drenerings-/kondensvannslanger og rør, samt register og liknende steder for varme- og kjøleanlegg. 10w/m inkludert ferdigmontert termostat.
ProduktbladPDF