Grove-Knutsen & CO - BUKK 2X6 TRINN Z600 G411 XL - 441435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 1,65 m
Antall trinn - 6
Todelt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866076253
Elnummer
8801286
Leverandørens varenummer
441435
Typebeskrivelse
8801286
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
1,65 m
Antall trinn:
6
Todelt:
Ja
Comfortstep B er en populær, solid og stabil proffbukk (tidligere G411 XL) i eloksert aluminium som ikke sverter. Lav vekt, smidig størrelse og polstrede trinnforkanter gir høy komfort. Dette gir en unik kombinasjon av komfort, stabilitet og brukervennlighet.


