Gylling teknikk - COMBIMAT 12M, bevegelsessensor innfelt tak. - 408055

Gylling teknikk
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Maks omkoblingseffekt - 2200 W

  • Sensortype - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8426709117245

Elnummer

1400398

Leverandørens varenummer

408055

Typebeskrivelse

1400398

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Maks omkoblingseffekt:

2200 W

Sensortype:

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:

nei

HVAC-styring:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

20 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Min. innkoblingstid:

30 s

Temperaturområde:

-20...45 °C

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

105 mm

Høyde:

66,3 mm

Dybde:

22 mm

Diameter:

105 mm

Innbyggingsbredde:

49 mm

Innbyggingsdybde:

22 mm

Innfellingsdiameter:

76 mm

Min. dybde på apparatboks:

43,5 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

COMBIMAT 12M Bevegelsessensor er designet for rom hvor det er høyt under taket, for eksempel lager, industribygg, klasserom, gymsaler osv. Sensoren kan installeres i opptil 12 meters høyde. Inneholder deteksjonsbegrenser for å begrense deteksjonsområdet. Pir-sensoren har en 360º deteksjonsvinkel og opptil 20 meter i diameter. Passer i både tak- og veggboks med det medfølgende tilbehøret, men kan også monteres direkte i himling. Inngang for overstyring via ekstern bryter. Tiden kan justeres fra 30 sek til 30 minutter. Pulsfunksjon (1 s ON / 9 s OFF) for å aktivere lydsignaler for tilstedeværelse av mennesker. Utstyrt med et relé for sikker tilkobling av effekt opptil 300 VA for LED-lamper eller 1200 VA for lysrør.

Ved å benytte seg av Combimat kappe, elnr. 1400395, kan bevegelsessensoren monteres i utenpåliggende utførelse.