Gylling teknikk - Haze Båtbatteri 12V110 - 7514110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
110000 mAhLengde:
329 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 110000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048967524118
Elnummer
6210217
Leverandørens varenummer
7514110
Typebeskrivelse
6210217
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
110000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
329 mm
Høyde inkl. poler:
173 mm
Bredde:
209 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
3090 g


