Gylling teknikk - HAZE HZB12-110 12V 110Ah M8 I - 7512110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 110000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
704896753292
Elnummer
1476454
Leverandørens varenummer
7512110
Typebeskrivelse
1476454
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
110000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Egnet for hurtiglading:
nei


