Habotest - Tangmultimeter HT200B - 7070772010043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0...200 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - nei
Tangåpning - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070772010043
Elnummer
8000166
Leverandørens varenummer
7070772010043
Typebeskrivelse
HT200B
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde AC:
0...200 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
18 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Temperaturmåling:
nei
Kapasitetsmåling:
Ja
Frekvensmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Kontinuitetstest:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP00