Hager - AVGREININGSPLUGG 2 OG 3-VEIS STIKK ECOLINE - G4773
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 0 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type fordeler - Fordelingsblokk
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740865722
Elnummer
1206076
Leverandørens varenummer
G4773
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
0 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Svart
Halogenfri:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
51 mm
Høyde:
33 mm
Bredde:
30 mm


