Hager - BLINDBRIKKE, SYSTO 1 MOD, Polarhvit - WS688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617086882
Elnummer
1207759
Leverandørens varenummer
WS688
Typebeskrivelse
1207759
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bredde:
24 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
45 mm


