Hager - CRONOTEC 4-KANALS ÅRSUR - EG493E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 4
Matespenningsområde - 207...253 V
24 timers program - nei
Ukesprogram - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612279838
Elnummer
1480104
Leverandørens varenummer
EG493E
Typebeskrivelse
Koblingsur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
4
Matespenningsområde:
207...253 V
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
999999
Gangreserve i år:
5
Gangnøyaktighet per dag:
0,2 s
Tekstveiledning i displayet:
nei
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
Ja
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
Ja
GPS (Global Positioning System):
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Antall kontakter:
4
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2:
1 min
Antall minneplasser:
0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Ekstern trykknappinngang:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
10 A
Maks. bytte strøm LED:
180 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
70 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65 mm


