Hager - CRONOTEC UR 1 K 16A UKE KOMF - EG103E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - nei
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612279968
Elnummer
1480107
Leverandørens varenummer
EG103E
Typebeskrivelse
Koblingsur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
Ja
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i timer:
5
Gangreserve i år:
5
Gangnøyaktighet per dag:
1,5 s
Tekstveiledning i displayet:
nei
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Astro-program:
nei
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Antall kontakter:
1
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2:
1 min
Antall minneplasser:
56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Ekstern trykknappinngang:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bytte strøm LED:
180 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
64 mm


