Hager - DØR HENGSEL VENSTRE - FZ746S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAdaptersett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterMonteringsbøyle
Se tilgjengelige varianterMonteringsvinkel
Høyde:
100 mmSe tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter68 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter240 mm
Se tilgjengelige varianter290 mm
Se tilgjengelige varianter440 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter950 mm
Se tilgjengelige varianter1100 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1400 mm
Se tilgjengelige varianter1700 mm
Dybde:
20 mmSe tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter14,5 mm
Se tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter28 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter128 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter203 mm
Se tilgjengelige varianter230 mm
Se tilgjengelige varianter255 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 10 mm
Høyde - 100 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612779253
Elnummer
2471675
Leverandørens varenummer
FZ746S
Typebeskrivelse
2471675
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
10 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
20 mm
DØR HENGSEL VENSTRE


