Hager - Endelokk For Br70170 Ph - M56139010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 68 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740211222
Elnummer
1279090
Leverandørens varenummer
M56139010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
170 mm
Dybde:
68 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


