Hager - ENDELOKK FOR LF / LFH20020 HVIT - LF2002069016

Hager
KopierKopier
Hager - ENDELOKK FOR LF /  LFH20020 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740011709

Elnummer

1235815

Leverandørens varenummer

LF2002069016

Typebeskrivelse

LF2002069016

Høyde:

20 mm

Bredde:

20 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-10...45 °C

• Føringskanaler i halogenfriplast (PC/ABS)• Ingen korrosive gasser ved brann • Formdeler for retningsendringer • Materiale:PC/ABS (halogenfri) • Leveringsform: En formdel • Standard farge: RAL 9016 polarhvit • Forpakning: 5 stk