Hager - Endelokk, LF20035, svart - M61439011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 35 mm
Dybde - 20 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740897471
Elnummer
1200972
Leverandørens varenummer
M61439011
Typebeskrivelse
1200972
Bredde:
35 mm
Dybde:
20 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Andre
Farge:
Antrasitt
Tykkelse:
2 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C


