Hager - Endestykke, BRP 65170, PH - BRP6517069010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740213493
Elnummer
1207823
Leverandørens varenummer
BRP6517069010
Typebeskrivelse
1207823
Bredde:
170 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


