Hager - ENDESTYKKE F. LFP 40060 M7243 - M72439010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740838429
Elnummer
1201534
Leverandørens varenummer
M72439010
Typebeskrivelse
Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
Andre
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C


