Hager - ENDESTYKKE SL 55mm hvit - SL2005569016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 55 mm
Dybde - 20 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740017589
Elnummer
1236106
Leverandørens varenummer
SL2005569016
Typebeskrivelse
SL2005569016
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Tetningslist for overdel:
Uten
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Med teppelist:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


