Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - FJERNBRYTER 230V 16A 1S - EPS410B

Hager
KopierKopier
Hager - FJERNBRYTER 230V 16A 1S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Elektronisk, bryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612369270

Elnummer

1480186

Leverandørens varenummer

EPS410B

Typebeskrivelse

Elektroniske Fjernbryter

Funksjon:

Elektronisk, bryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Innbyggingsdybde:

64 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Type styrespenning 2:

AC

Frekvens styrespenning 2:

50...60 Hz

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1500 W

Maks lysrørslast:

1200 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

600 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

300 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Manuell drift:

Ja

Norm: EN60669-1, EN60669-2-1, EN60669-2-2, EN60669-2-3, Driftspenning 230V AC +/- 10 % 50/60Hz, Normal Åpen kontakt µ16A – 250V AC1, WAGO QuickConnect klemmer