Hager - Flatv.profil,BRA65210D,natur - BRA652105DELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 2
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740841450
Elnummer
1200919
Leverandørens varenummer
BRA652105DELN
Typebeskrivelse
1200919
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
2
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


