Hager - FLATVINKEL BRA65210D Polarhvit - BRA652105DH9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 210 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740841528
Elnummer
1200958
Leverandørens varenummer
BRA652105DH9010
Typebeskrivelse
1200958
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
210 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
210 mm
Overdelsbredde 3:
210 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


